業務用ステンクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用アルミクリーナービアンコジャパン(21件のレビュー)当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ・廊下のアルミ手摺り、面格子・カーテンウォール外壁のアルミマリオン・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
御影石クリーナービアンコジャパン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1個(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)希釈倍率4~6倍標準使用量30~60g/m2希釈剤水
業務用タイルクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)ビアンコジャパン(17件のレビュー)当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性