「ネル ウエス」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

ビアンコジャパンアルミクリーナー
アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。 素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
用途マンション・ビルのアルミサッシ 廊下のアルミ手摺、面格子 アルミパネル等の建築物の外装材 アルミ製通風口 使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材 標準使用量50~70g/m2 希釈希釈なし
1箱(2kg×6本)ほか
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビアンコジャパンフッソコート
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 希釈倍率1~3倍 標準使用量40~60g/m2 希釈
1箱(80g×48本)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)