塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分炭酸カルシウム
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
希釈倍率1~3倍
標準使用量40~60g/m2
希釈水
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗って拭きあげることにより汚れを落とし、フッ素被膜を形成し程よい光沢を生み出します。素材を傷めることがありません。フッ素被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(白)
用途あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキング。艶消しブラックのアルミサッシ・手摺りのチョーキング。塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。※滑って危ない場所(床面・階段・廊下等)には使用しないでください。※素材に水が染込むもの(布・白木等)には使用できません。
トラスコ品番554-5763
材質乳化性(フッ素樹脂系)・炭酸カルシウム・水・添加剤
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド(拭き上げ)ウエス
容量(g)300
希釈倍率1~3倍(水希釈)
液性弱アルカリ性
標準使用量40~60g/m2
1本
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
関連キーワード