「研磨ウエス」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ
使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
希釈倍率4~6倍
標準使用量30~60g/m2
希釈剤水
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分炭酸カルシウム
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。
劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去
浴槽・浴室に発生したエフロの除去
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去
使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。
素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
用途マンション・ビルのアルミサッシ
廊下のアルミ手摺、面格子
アルミパネル等の建築物の外装材
アルミ製通風口
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材
標準使用量50~70g/m2
希釈希釈なし
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。
塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。
釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。
シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去
外内装タイルのリフレッシュ
エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材
希釈倍率1~6倍
標準使用量30~60g/m2
希釈水
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
希釈倍率1~3倍
標準使用量40~60g/m2
希釈水
ステンレスのサビを除去します。
素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。
有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去
ステンレスサッシのサビや汚れ除去
ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去
標準使用量50~70g/m2
希釈希釈なし
関連キーワード