石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。
劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去
浴槽・浴室に発生したエフロの除去
タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去
使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。
塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。
釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。
シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去
外内装タイルのリフレッシュ
エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材
希釈倍率1~6倍
標準使用量30~60g/m2
希釈水
関連キーワード