1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビアンコジャパンフッソコート(300g)
塗って拭きあげることにより汚れを落とし、フッ素被膜を形成し程よい光沢を生み出します。素材を傷めることがありません。フッ素被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(白)
用途あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキング。艶消しブラックのアルミサッシ・手摺りのチョーキング。塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。※滑って危ない場所(床面・階段・廊下等)には使用しないでください。※素材に水が染込むもの(布・白木等)には使用できません。 トラスコ品番554-5763 材質乳化性(フッ素樹脂系)・炭酸カルシウム・水・添加剤 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド(拭き上げ)ウエス 容量(g)300 希釈倍率1~3倍(水希釈) 液性弱アルカリ性 標準使用量40~60g/m2
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

関連カテゴリ