「エナメル巻線」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーカーハネフィンソレノイドバルブコイル
Parker ソレノイド。Parker ソレノイドコイルは、主に空気圧アプリケーション内のソレノイドバルブで使用されます。もう 1 つの一般的な用途は、作動油の流れを開始、停止、または指示することです。それらは攻撃的な条件および変動の温度で抗し、作動するように作成され、設計されている。特長及び利点。この Coil は交換用ソレノイド Coil として理想的です 耐久 Durable ( 耐久性 )、耐摩耗性のある素材で構成されてい P2F シリーズ コイルはエナメル銅線で巻線され、温度インデックス 1800C、クラス F 絶縁( 1550 C )で熱可塑性樹脂に封入されている 適切なコネクタと適切なガスケットを装着した場合、IP65 を保護する。詳細情報.。ソレノイド Coil は、ソレノイドバルブが磨耗したり、機能しなくなったりしたときに、油圧システム内で交換する必要があります ソレノイドが電磁式であることをご存知でしたか金属製のコアを囲む、しっかりとした金属製 Coil で構成されています ソレノイド Coil は、パイロットバルブを開閉する低電力スイッチとして最も一般的に使用されており、接続されたピストンに圧力を加えることによってメインバルブも制御する
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:410-583 アズワン品番65-7915-96
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷