5ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フミダイアツセン HCD-BRP エクセンフミダイアツセン HCD-BRPエクセン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6668
ハイデンバコ DB3 エクセンハイデンバコ DB3エクセン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
電圧(V)(入力/出力)48電流(A)(出力)30質量(kg)3.5トラスコ品番853-6650
ニューフィンヘッド HBM60ZX-6M エクセンニューフィンヘッド HBM60ZX-6Mエクセン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)13ホース長さ(m)6出力(W)500トラスコ品番851-0778
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-6Mエクセン
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)6出力(W)130トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6
キツツキ HKM154VS エクセンキツツキ HKM154VSエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)電圧(V)48電流(A)3.6出力(W)150トラスコ品番853-6676
HVフレキアツセン エクセンHVフレキアツセンエクセン
86,980税込95,678
1個
31日以内出荷
振動モータ エクセン振動モータエクセン
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
軽便壁打バイブレータ エクセン軽便壁打バイブレータエクセン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
関連資料(14.72MB)
ヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ エクセンヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズエクセン
69,980税込76,978
1個
46日以内出荷
へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様) アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。 オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルトへルール継手 IDF/ISO-15S
ベビー電棒 エクセンベビー電棒エクセン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
関連資料(14.72MB)
ベビーフレキ エクセンベビーフレキエクセン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキアッセン エクセンフレキアッセンエクセン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
関連資料(14.72MB)
フェンス固定アッセン エクセンフェンス固定アッセンエクセン
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ピストンバイブレータ(オープンタイプ) エクセンピストンバイブレータ(オープンタイプ)エクセン
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)0.3~0.6継手ホースステム 1/4B
デンジノッカー エクセンデンジノッカーエクセン
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60質量(kg)23.7
デジオペコントローラ(操作盤) エクセンデジオペコントローラ(操作盤)エクセン
82,980税込91,278
1台
当日出荷
デンジノッカー専用の操作盤です。
電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4質量(kg)2.2仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474
リレーノッカー(曲面取付用) エクセンリレーノッカー(曲面取付用)エクセン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー エクセンステンレスノッカーエクセン
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ)エクセン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)38×187振動数範囲(Hz)210~270
軽便ベビーフレキ E28DTK エクセン軽便ベビーフレキ E28DTKエクセン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200 ~242電圧(V)100電流(A)5振動板(幅W×長さL)(mm)42×190出力(W)280トラスコ品番851-0755
軽便ベビーフレキ E23F-1.8M エクセン軽便ベビーフレキ E23F-1.8Mエクセン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)220~280振動部(直径×長さLmm)23×336電圧(V)100電流(A)5全長(mm)2489出力(W)280トラスコ品番851-0753
ニューフィンヘッド HBM30ZX-8M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-8Mエクセン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)8出力(W)130トラスコ品番853-6664
ニューフィンヘッド HBM30ZX-5M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-5Mエクセン
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)5出力(W)130トラスコ品番851-0774
ニューフィンヘッド HBM30ZX-1.5M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-1.5Mエクセン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)1.5出力(W)130トラスコ品番851-0773
標準電棒 エクセン標準電棒エクセン
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
配電箱 エクセン配電箱エクセン
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
質量(kg)3.5電圧(V)出力:48コンセント個数入力:1/出力:3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253×217×238
道路用ビット エクセン道路用ビットエクセン
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
踏み台アッセン エクセン踏み台アッセンエクセン
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様(ドリルセット位置A)HCD-P4/ECD120、(ドリルセット位置B)HCD-P5/ECD200A、(ドリルセット位置C)ECD8/ECD200/ECD200A
中間コード エクセン中間コードエクセン
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様中間コード
軽便ヘラ型 エクセン軽便ヘラ型エクセン
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
質量(kg)5.2出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
軽便パンチ エクセン軽便パンチエクセン
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
軽便クサビ エクセン軽便クサビエクセン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
質量(kg)5.3出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
ロング電棒 エクセンロング電棒エクセン
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
出力(kW)0.28電流(A)5電圧(V)100
リレーノッカー操作盤 エクセンリレーノッカー操作盤エクセン
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
質量(kg)13.7電圧(V)100~240電源単相外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×219×450IP等級IP44
マルヘッド エクセンマルヘッドエクセン
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
周波数(Hz)200/240電圧(V)48
ホルダー エクセンホルダーエクセン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様ホルダー
フレキシブルポンプ エクセンフレキシブルポンプエクセン
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
バキュームポンプ エクセンバキュームポンプエクセン
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
ダイヤモンドブレード エクセンダイヤモンドブレードエクセン
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷