絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクセン
エクセンのページです。エクセンは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エクセン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-13 |

空気式ポールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用
エクセン¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
ピストンバイブレータ
エクセン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6
超小型タービンバイブレーター
エクセン¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
バイブノッカー 専用操作盤
エクセン¥62,980税込¥69,2781個当日出荷・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/minトラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
ピストンバイブレータ EPV12A
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から翌々日出荷打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
ピストンバイブレータ
エクセン¥61,980税込¥68,1781台当日出荷直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)
エクセン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
超小型ピストンバイブレーター
エクセン(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
超小型ステンレスノッカー
エクセン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。トラスコ品番421-6547質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5
振動モーター
エクセン¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
エアームーバー
エクセン¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
振動モータ
エクセン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から4日以内出荷全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。周波数(Hz)50/60
ロールスイーパー用サイドブラシ
エクセン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。適合機種ES-2RB
リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用
エクセン¥109,800税込¥120,7801台当日出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。トラスコ品番344-9144幅(mm)196高さ(mm)343タイプ曲面取付用奥行(mm)196空気消費量(NL/回)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
フルイダイザー
エクセン¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
フルイダイザー
エクセン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
軽便電棒(ロング)
エクセン¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
超小型振動モータ
エクセン¥54,980税込¥60,4781台当日出荷超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
デジオペコントローラ(操作盤)
エクセン¥82,980税込¥91,2781台当日出荷デンジノッカー専用の操作盤です。仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474質量(kg)2.2電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4
小型振動モータ
エクセン(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
リレーノッカー(曲面取付用)
エクセン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から3日以内出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー
エクセン¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
リレーノッカー (バイブタイプ)
エクセン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
軽便ベビーフレキ
エクセン¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
ダイレクトブラスタ- EDB4-60
エクセン¥559,800税込¥615,7801台61日以内出荷タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
ダイレクトブラスター
エクセン¥309,800~税込¥340,780~1台61日以内出荷タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ
エクセン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ
エクセン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
粉粒体輸送装置 サクションフィーダ
エクセン¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。衛生的なステンレスボディーを採用しています。用途粉粒体の搬送に。材質ステンレス空気圧力(MPa)0.5(最高)
コンクリートカッター(手押し式)
エクセン¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。 作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。用途舗装切断用。ブレード径(Φmm)27
間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置
エクセン¥719,800税込¥791,7801台8日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167周波数(Hz)50/60電源(V)単相200温度範囲(℃)-20~35タンク容量(L)135燃料灯油(JIS1号)風量(m3/min)3800/4300(50/60Hz|m3/h)燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300質量(空タンク時)(kg)167本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741吐出口径(mm)400熱出力(kw)59.7電流(A)(50/60Hz)6.1/6.5燃焼持続時間(h)21.0運転音(dB)(A)75(1m)適合ダクト400mm発熱量(kW/h)59.7
間接型温風ヒーター
エクセン¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー
デンジノッカー
エクセン¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から3日以内出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
デンジノッカー
エクセン¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
リレーノッカー(バイブタイプ)
エクセン¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から3日以内出荷コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60