「アートディスク」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進
セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.27
使用圧力(MPa)0.1~0.2
空気消費量(L/min)250~500
空気消費量(m3/min)15~30
最大外径(mm)101
圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進。
使用圧力(MPa)0.1~0.2
関連キーワード