19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N 寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 全高(mm)96~124 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48 シリンダ外径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)外径:8 振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.05 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)7~16 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm32×17×48.6 振動数153~414Hz 遠心力(N)8~61
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)7 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0 衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)20~48 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×59.6 振動数119~351Hz 遠心力(N)16~142
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.3~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)19~33 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6 振動数110~290Hz 遠心力(N)15~100
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1~1.5 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)2.5 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×134 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3 衝撃力(kg・m/s)2.6~4.0 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.15~0.37
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)14.5 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1~109 衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)7.1 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0 衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)34 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):0.6以下 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)0.8 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ57×70 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)1 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)34.3 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)14.6 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1~109 衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1~1.5 質量(kg)4.8 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×134 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3 衝撃力(kg・m/s)2.6~4.0 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.15~0.37
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下 質量(kg)1.7 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8 質量(kg)18.4 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1~109 衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0 質量(kg)10.7 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0 衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 質量(kg)35.5 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷