17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。 打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.04~0.10 トラスコ品番360-4551 質量(kg)0.8
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)7 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0 衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1~1.5 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)2.5 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×134 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3 衝撃力(kg・m/s)2.6~4.0 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.15~0.37
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8 質量(kg)18.4 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1~109 衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):0.6以下 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)0.8 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ57×70 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下 形状ベース:補強リブ無しベース 質量(kg)1 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)34.3 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)14.6 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1~109 衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)14.5 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)45.1~109 衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0 形状ベース:曲面用ベース 質量(kg)7.1 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0 衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 形状ベース:平面用ベース 質量(kg)34 タイプバイブタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1~1.5 質量(kg)4.8 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×134 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3 衝撃力(kg・m/s)2.6~4.0 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.15~0.37
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下 質量(kg)1.7 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0 質量(kg)10.7 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0 衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15 質量(kg)35.5 タイプダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)82.4~201 衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷