207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。 電圧(V)100 電流(A)5 出力(W)280
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクセン振動モータ
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。 入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。
用途高周波バイブレータ用電源装置
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.29~0.69 トラスコ品番276-4938
1個
57,980 税込63,778
当日出荷


完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクセン振動モータ
質量(kg)6.4 出力(kW)0.13 種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.7 電圧(V)200 電源三相 ケーブル長(m)2 取付ボルトM8、M10、M12 遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 絶縁種別F IP等級IP66
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。 打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.04~0.10 トラスコ品番360-4551 質量(kg)0.8
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6491 質量(kg)1.8 出力(kW)0.01 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.9 電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21 遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進 セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.27 使用圧力(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/min)250~500 空気消費量(m3/min)15~30 最大外径(mm)101
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 タイプ平面取付用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90 衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.03~0.06 質量(kg)0.43 トラスコ品番421-6547
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 振動数範囲(Hz)110~290 遠心力(N)15~100 起振力(N[kg])15~100 使用圧力(MPa)0.3~0.6 空気消費量(L/minANR)19~33 質量(kg)0.2 高さ(mm)61.6 材質ステンレス トラスコ品番421-6393
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等 出力(W)280 電流(A)5 電圧(V)100 対応材質コンクリート
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進。 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクセン振動モーター
エコ商品
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数106~164Hz 振動部(mm)Φ27 起振力(N[kg])29~82 空気消費量(L/min)9~24 使用圧力(MPa)0.2~0.6 奥行(mm)27 高さ(mm)98 幅(mm)27 トラスコ品番753-8146 質量(kg)0.14
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:550 質量(kg)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:580×550×1250 清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1920 ダストボックス容量(L)20
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷

・空気制御だけで打撃回数を設定出来る操作盤・使用用途:殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用。・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。・最も簡易的な操作盤です。・オペコン(AOC-1B)エアオペコントローラーは電源が使えない場所や、電気工事に時間がかかるなど、簡易的に手動操作で連続運転する際に便利な電源不要の操作盤です。・空気制御だけでリレーノッカーを操作できる安価な簡易操作盤です。・1台で3台まで制御可能・通常配管では1台制御ですが、リレーノッカーをリレー配管する事でリレーノッカーを3台まで制御出来ます。・同一ホッパーに複数台のリレーノッカーを取り付けた場合など制御盤は1台でまかなえる為、経費の節減になります。・安全構造の屋内外兼用型電気を一切使用しないオペコン(AOC-1B)は、電気を一切使用しない為に粉塵の比較的多い屋内や屋外でも作業環境を選ばず安全に使用出来ます。
仕様作動回転数(回/min):12~60 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.3~0.7 構造屋内外兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×171×67 使用流体温度(℃)5~50
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60 適合チューブΦ8×Φ6
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)18 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~80 対応材質薬品/食品 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.02、(水平):0.01 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.04、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.06、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.08、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.09、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.1 振動数空気圧(MPa)0.2:322Hz、空気圧(MPa)0.3:348Hz、空気圧(MPa)0.4:432Hz、空気圧(MPa)0.5:471Hz、空気圧(MPa)0.6:499Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.09、空気圧(MPa)0.3:0.13、空気圧(MPa)0.4:0.17、空気圧(MPa)0.5:0.2、空気圧(MPa)0.6:0.22
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒 質量(kg)2.2 電流(A)4 構造屋内 対応材質薬品/食品/精密機械 出力電圧(V)DC300 タイマー時間無し 入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品 空気消費量(L/minANR)9~24 最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
1個
66,980 税込73,678
欠品中

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質(ボディ)アルミ
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
電流(A)5(最大) 構造屋内用 対応材質薬品/食品/精密機械
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12 使用温度範囲(℃)0~60 対応材質薬品/食品 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48 振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)0.48 使用温度範囲(℃)0~60 対応材質薬品/食品 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×39×127 空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.04 空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35 振動数空気圧(MPa)0.2:109Hz、空気圧(MPa)0.3:133Hz、空気圧(MPa)0.4:151Hz、空気圧(MPa)0.5:165Hz、空気圧(MPa)0.6:174Hz 遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.46、空気圧(MPa)0.3:0.68、空気圧(MPa)0.4:0.87、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.16
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷