「ゴミ箱 現場」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業 質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902] 清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715) 清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500) ダストボックス容量(L)20 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
仕様積み重ね可能台数(台):4 幅(mm)清掃:460 質量(kg)26.8 品名ロールスイーパー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902 清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1600 ダストボックス容量(L)20
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:550 質量(kg)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:580×550×1250 清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1920 ダストボックス容量(L)20
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770 質量(kg)13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050 清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690 ダストボックス容量(L)50
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770 質量(kg)21 使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー) 定格電流(A)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050 清掃能力(m2/h)(4.2km/hの場合)3230 バッテリー電圧(V)12 ダストボックス容量(L)50
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷