ロールスイーパー ES-B770Aエクセン4日以内出荷
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770質量(kg)21使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー)定格電流(A)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050清掃能力(m2/h)(4.2km/hの場合)3230バッテリー電圧(V)12ダストボックス容量(L)50