・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0
形状ベース:平面用ベース
質量(kg)7
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0
衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1~1.5
形状ベース:補強リブ無しベース
質量(kg)2.5
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ78×134
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3
衝撃力(kg・m/s)2.6~4.0
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.15~0.37
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8
形状ベース:平面用ベース
質量(kg)14.5
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)45.1~109
衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0
形状ベース:曲面用ベース
質量(kg)7.1
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0
衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15
形状ベース:平面用ベース
質量(kg)34
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)82.4~201
衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):0.6以下
形状ベース:補強リブ無しベース
質量(kg)0.8
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ57×70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3
衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下
形状ベース:補強リブ無しベース
質量(kg)1
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1
衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15
形状ベース:曲面用ベース
質量(kg)34.3
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ175×270
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)82.4~201
衝撃力(kg・m/s)30.0~46.9
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.98~2.28
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8
形状ベース:曲面用ベース
質量(kg)14.6
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)45.1~109
衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード