1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数106~164Hz 振動部(mm)Φ27 起振力(N[kg])29~82 空気消費量(L/min)9~24 使用圧力(MPa)0.2~0.6 奥行(mm)27 高さ(mm)98 幅(mm)27 トラスコ品番753-8146 質量(kg)0.14
1台
39,980 税込43,978
当日出荷