・建設現場や内装工事などにおいて小型で強力な風を送ることで迅速に乾燥作業が行える業務用送風機です。・シロッコファン設備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の喚気と循環置く場所を選ばず空気の喚起・循環に役立ちます。・風量切替三段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の三段階から選べます。・使用用途:工場、倉庫・教室、オフィス、体育館、スポーツジムの喚起
仕様積み重ね可能台数(台):3
質量(kg)14.2
電流(A)(50Hz)4.8/5.4/6.3、(60Hz)6.2/7.3/8.5
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)1206/1270/1372、(60Hz)1071/1276/1475、風速切替:(50Hz)4.8/5.4/6.3、(60Hz)6.2/7.3/8.5
コード長さ(m)6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×430×480(最大高さ995)
風速(m/s)風速切替:(50Hz)19.6/20.0/21.0、(60Hz)16.0/18.6/21.8
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥50,980
税込¥56,078
60日以内出荷
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3
質量(kg)3.6
電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03
コード長さ(m)6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290
風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5
使用環境温度(℃)0~40
連結数6台
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
関連キーワード