・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N
寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
全高(mm)96~124
対応材質薬品/食品/精密機械
空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48
シリンダ外径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)外径:8
振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード