1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな操作性。スリーブ弁の外側に張られたロープをハンドル操作で絞る、または緩めることでスリーブ弁の開口幅を調整し、排出流量を調整することが可能です。電力を使用しない高安全性。手動で操作するため電力を必要とせず、場所を選ばず施工できます。細かい段階調節が可能。手動で絞りを調節できるので、排出流量のコントロールが簡単にできます。
用途ホッパーの排出口や配管途中、フレコンバック排出口に装着し、粉粒体の排出制御(流量調整)を行うことが可能な手動バルブです。 付属品ガスケット トラスコ品番680-4032 質量(kg)2.65 使用環境温度(℃)5-60 駆動方式手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

関連カテゴリ