軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に
清掃能力(m2/h)1920
清掃幅(集塵幅)(mm)550
ダストボックス容量(L)20
質量(kg)7.2
トラスコ品番134-5888
型式ES-550A
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×580×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に
仕様両側サイドブラシ付
トラスコ品番828-0709
幅(mm)800
高さ(mm)1050
奥行(mm)1050
清掃幅(集塵幅)(mm)770
清掃能力(m2/h)2690
ダストボックス容量(L)50
1台
¥91,880
税込¥101,068
翌日出荷
サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。
適合機種ES-2RB
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業
質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]
清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)
清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)
ダストボックス容量(L)20
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード