89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6491 質量(kg)1.8 出力(kW)0.01 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.9 電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21 遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

エクセン振動モータ
質量(kg)6.4 出力(kW)0.13 種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.7 電圧(V)200 電源三相 ケーブル長(m)2 取付ボルトM8、M10、M12 遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 絶縁種別F IP等級IP66
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

エクセン振動モータ
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)10.4 出力(W)180 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)48.5/58.1 電流(A)[50Hz]1.2 電流(A)[60Hz]1.14 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75 極数(P)2
1個
63,980 税込70,378
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)94.5 出力(W)3360 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)50/60 電流(A)[50Hz]13 電流(A)[60Hz]12.3 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2 極数(P)2
1個
329,800 税込362,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1015 出力(W)11000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15 電流(A)[50Hz]26.5 電流(A)[60Hz]25.2 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177 極数(P)8
1個
3,098,000 税込3,407,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)643 出力(W)9000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]19 電流(A)[60Hz]18.1 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139 極数(P)6
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)381 出力(W)6300 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]27 電流(A)[60Hz]25.5 ケーブル 取付ボルト数6 遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1 極数(P)6
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)5.2 出力(W)90 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)49/58.2 電流(A)[50Hz]0.54 電流(A)[60Hz]0.51 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91 極数(P)2
1個
46,980 税込51,678
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.9 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 振動数(50/60Hz)47.2/56.8 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 極数(P)2
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)317 出力(W)6000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)25/30 電流(A)[50Hz]24.4 電流(A)[60Hz]24.1 ケーブル 取付ボルト数6 極数(P)4
1個
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)93 出力(W)830 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)15.4/18.8 電流(A)[50Hz]5.02 電流(A)[60Hz]4.2 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1 極数(P)6
1個
319,800 税込351,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)438 出力(W)5300 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15 電流(A)[50Hz]26.4 電流(A)[60Hz]25.2 ケーブル 取付ボルト数6 極数(P)8
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)21.2 出力(W)220 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)21.4/26 電流(A)[50Hz]1.54 電流(A)[60Hz]1.42 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):5.42、最大(60Hz):5.42 極数(P)4
1個
96,980 税込106,678
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1125 出力(W)17000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15 電流(A)[50Hz]34 電流(A)[60Hz]32.4 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207 極数(P)8
1個
4,398,000 税込4,837,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)33.5 出力(W)1100 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)48.7/58.6 電流(A)[50Hz]4.6 電流(A)[60Hz]4.35 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):15.2、最大(60Hz):14 極数(P)2
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)96.5 出力(W)3360 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)50/60 電流(A)[50Hz]13 電流(A)[60Hz]12.3 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3 極数(P)2
1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)56 出力(W)550 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)14.8/17.6 電流(A)[50Hz]3.65 電流(A)[60Hz]3.89 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1 極数(P)6
1個
229,800 税込252,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)64 出力(W)550 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)14.3/18 電流(A)[50Hz]4.3 電流(A)[60Hz]3.6 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1 極数(P)6
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130 出力(W)1060 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)12.1/14.5 電流(A)[50Hz]8.2 電流(A)[60Hz]8.17 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4 極数(P)8
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)161 出力(W)2950 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)25/30 電流(A)[50Hz]12 電流(A)[60Hz]11.5 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1 極数(P)4
1個
579,800 税込637,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.6 出力(W)35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)20.8/27.2 電流(A)[50Hz]0.42 電流(A)[60Hz]0.4 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7 極数(P)4
1個
66,980 税込73,678
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)405 出力(W)6300 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]27 電流(A)[60Hz]25.5 ケーブル 取付ボルト数6 遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109 極数(P)6
1個
1,298,000 税込1,427,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)119 出力(W)1780 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)23.9/28.8 電流(A)[50Hz]10.6 電流(A)[60Hz]9.7 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7 極数(P)4
1個
409,800 税込450,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130 出力(W)1590 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)16/19.3 電流(A)[50Hz]8.7 電流(A)[60Hz]7.75 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5 極数(P)6
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.4 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 極数(P)2
1個
55,980 税込61,578
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)188 出力(W)1460 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)12/14.5 電流(A)[50Hz]10.8 電流(A)[60Hz]10.3 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):21.1、最大(60Hz):21.1 極数(P)8
1個
559,800 税込615,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)433 出力(W)8600 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)25/30 電流(A)[50Hz]17.5 電流(A)[60Hz]16.7 ケーブル 取付ボルト数6 遠心力(kN)最大(50Hz):112、最大(60Hz):112 極数(P)4
1個
1,398,000 税込1,537,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)14.8 出力(W)330 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)47.5/55.4 電流(A)[50Hz]1.6 電流(A)[60Hz]1.51 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69 極数(P)2
1個
93,980 税込103,378
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)15 出力(W)330 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)47/55.6 電流(A)[50Hz]1.6 電流(A)[60Hz]1.54 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63 極数(P)2
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)268 出力(W)2960 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)11.6/14 電流(A)[50Hz]19 電流(A)[60Hz]16.3 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):36、最大(60Hz):36 極数(P)8
1個
919,800 税込1,011,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)705 出力(W)11000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]24.5 電流(A)[60Hz]23.3 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):170、最大(60Hz):170 極数(P)6
1個
2,298,000 税込2,527,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)702 出力(W)7640 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)11.9/14.2 電流(A)[50Hz]21 電流(A)[60Hz]16.9 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):111、最大(60Hz):111 極数(P)8
1個
1,998,000 税込2,197,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)16.5 出力(W)330 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 振動数(50/60Hz)47.5/55.4 電流(A)[50Hz]1.6 電流(A)[60Hz]1.51 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):4.93、最大(60Hz):4.69 極数(P)2
1個
189,800 税込208,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)48 出力(W)830 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)23.1/27.3 電流(A)[50Hz]4.08 電流(A)[60Hz]4.65 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6 極数(P)4
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)204 出力(W)2600 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)15.5/18.6 電流(A)[50Hz]18.8 電流(A)[60Hz]17 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):46.1、最大(60Hz):46.1 極数(P)6
1個
679,800 税込747,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)57 出力(W)830 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)23.2/27.7 電流(A)[50Hz]4.8 電流(A)[60Hz]4.65 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6 極数(P)4
1個
219,800 税込241,780
60日以内出荷