商品豆知識
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6482
質量(kg)2.0
出力(kW)0.011
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11
遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6491
質量(kg)1.8
出力(kW)0.01
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源単相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.9
電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21
遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
質量(kg)6.4
出力(kW)0.13
種類振動モーター
取付方式脚取付
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.7
電圧(V)200
電源三相
ケーブル長(m)2
取付ボルトM8、M10、M12
遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN
振動数(50/60Hz)48.2/57.2
絶縁種別F
IP等級IP66
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)2
出力(W)11
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)46.5/56.7
電流(A)[50Hz]0.12
電流(A)[60Hz]0.11
ケーブル1m付
取付ボルト数2
遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11
極数(P)2
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)2.9
出力(W)28
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)45.5/54.4
電流(A)[50Hz]0.25
電流(A)[60Hz]0.21
ケーブル1m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36
極数(P)2
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1.8
出力(W)10
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源単相
振動数(50/60Hz)46.5/56.9
電流(A)[50Hz]0.26
電流(A)[60Hz]0.21
ケーブル1m付
取付ボルト数2
遠心力(kN)最大(50Hz):0.05、最大(60Hz):0.07
極数(P)2
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。
入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。
用途高周波バイブレータ用電源装置
質量(kg)13.7
電圧(V)100~240
電源単相
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×219×450
IP等級IP44
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。
補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。
Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。
Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプサニタリータイプ
使用圧力(MPa)0.3~0.7
打撃サイクル(回/min)1~60
質量(kg)3.5
電圧(V)出力:48
コンセント個数入力:1/出力:3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253×217×238
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様(ドリルセット位置A)HCD-P4/ECD120、(ドリルセット位置B)HCD-P5/ECD200A、(ドリルセット位置C)ECD8/ECD200/ECD200A
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.6
出力(W)35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)20.8/27.2
電流(A)[50Hz]0.42
電流(A)[60Hz]0.4
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7
極数(P)4
1個
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)94.5
出力(W)3360
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)50/60
電流(A)[50Hz]13
電流(A)[60Hz]12.3
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2
極数(P)2
1個
¥329,800
税込¥362,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1015
出力(W)11000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.5
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177
極数(P)8
1個
¥3,098,000
税込¥3,407,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)643
出力(W)9000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)400
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]19
電流(A)[60Hz]18.1
ケーブル無
取付ボルト数8
遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139
極数(P)6
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)381
出力(W)6300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)16.6/20
電流(A)[50Hz]27
電流(A)[60Hz]25.5
ケーブル無
取付ボルト数6
遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1
極数(P)6
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)5.2
出力(W)90
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)49/58.2
電流(A)[50Hz]0.54
電流(A)[60Hz]0.51
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91
極数(P)2
1個
¥54,980
税込¥60,478
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.9
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
振動数(50/60Hz)47.2/56.8
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)317
出力(W)6000
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)25/30
電流(A)[50Hz]24.4
電流(A)[60Hz]24.1
ケーブル無
取付ボルト数6
極数(P)4
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)93
出力(W)830
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)15.4/18.8
電流(A)[50Hz]5.02
電流(A)[60Hz]4.2
ケーブル無
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1
極数(P)6
1個
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)438
出力(W)5300
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)12.5/15
電流(A)[50Hz]26.4
電流(A)[60Hz]25.2
ケーブル無
取付ボルト数6
極数(P)8
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)21.2
出力(W)220
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)21.4/26
電流(A)[50Hz]1.54
電流(A)[60Hz]1.42
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):5.42、最大(60Hz):5.42
極数(P)4
1個
¥96,980
税込¥106,678
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ