「業務用 小型 乾燥機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3
質量(kg)3.6
電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03
コード長さ(m)6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290
風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5
使用環境温度(℃)0~40
連結数6台
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード