2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプステンレスタイプ 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃サイクル(回/min)1~60
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。 補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。 Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。 Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプサニタリータイプ 使用圧力(MPa)0.3~0.7 打撃サイクル(回/min)1~60
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)