カテゴリ

  • 電動工具(118)
  • メカニカル部品(82)
  • 清掃用品(6)
  • エンジン工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • brembo(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • SPARKFUN(4)
  • ホンダ(2)
  • honeywell(2)
  • StarTech.com(2)
  • エココア (ECO-CORE)(2)
  • EXENA(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • マキタ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NEXEN(1)
  • 日野自動車(1)
  • TP-LINK(1)
  • Seeed Studio(1)
  • URBANISTA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exen」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ボールバイブレーター エクセン

    空気式ボールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
    用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
    用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
    周波数(Hz)50/60
  • プラスチックボールバイブレータ エクセン

    プラスチックボールバイブレータ

    エクセン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66
  • ロールスイーパー エクセン

    ロールスイーパー

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
    用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
  • リレーノッカー(バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 小型振動モータ エクセン

    小型振動モータ

    エクセン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
  • 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン

    超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

    エクセン
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用

    エクセン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
  • バイブノッカー 専用操作盤 エクセン

    バイブノッカー 専用操作盤

    エクセン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    ・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
    トラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
  • 超小型ピストンバイブレーター エクセン

    超小型ピストンバイブレーター

    エクセン(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
  • 超小型ステンレスノッカー エクセン

    超小型ステンレスノッカー

    エクセン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。トラスコ品番421-6547質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5
  • へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F エクセン

    へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F

    エクセン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    ・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
    仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
  • リレーノッカー (バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー (バイブタイプ)

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン

    軽便バイブレータベビーフレキ

    エクセン
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
    用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
    使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
  • 超小型振動モータ エクセン

    超小型振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
  • プラスチックボールバイブレータ UP335A エクセン

    プラスチックボールバイブレータ UP335A

    エクセン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    ・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
    質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
  • フィンヘッド エクセン

    フィンヘッド

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
    用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
  • 小型デンジノッカーシリーズ エクセン

    小型デンジノッカーシリーズ

    エクセン
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
    電流(A)5(最大)構造屋内用対応材質薬品/食品/精密機械
  • プラスチックボールバイブレータ UP219S エクセン

    プラスチックボールバイブレータ UP219S

    エクセン
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
    質量(kg)0.48使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×39×127空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.04空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35振動数空気圧(MPa)0.2:109Hz、空気圧(MPa)0.3:133Hz、空気圧(MPa)0.4:151Hz、空気圧(MPa)0.5:165Hz、空気圧(MPa)0.6:174Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.46、空気圧(MPa)0.3:0.68、空気圧(MPa)0.4:0.87、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.16
  • 小型デンジノッカーシリーズ エクセン

    小型デンジノッカーシリーズ

    エクセン
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    ・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5
  • リレーノッカー エクセン

    リレーノッカー

    エクセン
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
    用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)52.6使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-59打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
  • マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M エクセン

    マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M

    エクセン
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
  • ベビー電棒 エクセン

    ベビー電棒

    エクセン
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷