2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品 空気消費量(L/minANR)9~24 最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷

へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様) アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。 オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ボルトへルール継手 IDF/ISO-15S
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sus缶