遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能
構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(3000枚)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。
ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。
耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。
白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
1ケース(2000枚)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
突起部によるピンホールが起こりにくい強力包装、真空包装適性・低温性に優れています、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。アルミ箔使用のチャック付スタンディング包装です。ディスプレイ効果の高い広口タイプ。PET12/ドライ/AL7/SPE15/LLD80
表面は透明、裏面は蒸着のディスプレイ効果に優れたチャック付包装です。防湿性に優れ、バリアー性があります。表材は透明性に優れた蒸着フィルム、裏材は光沢性に優れたアルミ蒸着フィルムにより、優れたディスプレイ効果を発揮します。
アルミ箔を使用したチャック付包装です。総白ベタ印刷。手で簡単に切れる易開封加工(段差レーザーカット)。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。
遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。アルミ箔使用のチャック付包装です。
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れています。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂使用のチャック付包装です。
クラフト紙とアルミ箔を使用したチャック付スタンディング包装です。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。クラフ50g/SPE15/NY15/ドライ/AL7/ドライ/LLD60
Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。バリアーNY15/ドライ/LLD100
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性・耐油性に優れた、スタンディングタイプです。PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60
LLD150μを使用することにより、自立安定性が向上します。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用しています。PET12/ドライ/バリアーNY15/ドライ/LLD150、スパウト口内径(mm):9
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付きで自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能、PET12/ドライ/AL7/ドライ/NY15/ドライ/LLD100、スパウト口内径(mm)9
開封性の優れた、カンガルーチャック付スタンディング包装です。遮光性と防湿性に優れ、バリアー性のあるアルミ箔使用。PET12/ドライ/AL7/ドライ/LLD80
仕様●サイズ(mm):140×220+41●重量:8.89g
アズワン品番68-0505-78
1ケース(1000枚)
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPPを使用。レーヨン雲流を使用した、合掌包装です。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
仕様●サイズ:120×170mm●材質:レーヨン雲流9g/ドライ/バリアーOP20/ドライ/CP40、加工:10mmシール、ノッチ付
アズワン品番65-8887-82
1ケース(4000枚)
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
自動充填適性・真空包装適性に優れています低温(-20℃)性に優れ、加熱殺菌(85℃×30分)が可能です。低温シール性に優れています。自動充填適性に優れています。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様
防湿性に優れ、バリアー性がありますアルミ蒸着と透明PET蒸着の二枚合せ。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。防湿性にも優れ、水分を逃がさず、吸湿しない効果があります。表材は透明性の優れた蒸着フィルム、裏材は光沢性の優れたアルミ蒸着フィルムにより、優れたディスプレイ効果を発揮します
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用。表面は透明、裏面は日本の伝統的な和柄印刷。防湿性・透明性に優れた包装です。食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。中身が見えるように、表面は透明仕上げです
透明性・耐油性に優れ、バリアー性の高い透明PET蒸着を使用した包装です。レトルト(120℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
加熱殺菌(120℃×30分)可能。透明性・耐油性・耐摩耗性に優れた、衝撃耐久強力包装。保存性を高めたい食品に効果的です。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
防湿性・透明性に優れた、低コストタイプの経済的なガセット包装です。防湿性に優れ、水分を逃がさず、吸湿しない効果があります。透明性に優れていますので、中身をひき立てます。
防湿性に優れ、バリアー性があります。レーヨン雲流をストライプ加工しています。非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPPを使用。レーヨン雲流を使用した、合掌包装です。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
アルミ蒸着構成のため防湿性、ガスバリアー性が優れています。脱酸素剤と併用すると一層保存性が向上します。水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
クラフト紙とアルミ箔を使用。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。脱酸素剤と併用すると一層保存性が向上します。
レーヨン雲流を使用した、陳列に便利なフック穴付袋。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用。食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のマットフィルム使用。防湿性に優れた、マット調の美しい風合いの包装です。食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用。表面は透明。裏面は、雲流印刷仕上げの防湿性・透明性に優れた包装です。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
防湿性・透明性に優れていますバリアー性があります。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。吸湿しない効果があります
自動充填適性・真空包装適性に優れています低温(-20℃)性に優れ、加熱殺菌(85℃×30分)が可能です。低温シール性に優れています。自動充填適性に優れています。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様
自動充填適性・真空包装適性に優れています低温(-20℃)性に優れ、加熱殺菌(85℃×30分)が可能です。低温シール性に優れています。自動充填適性に優れています。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様
リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです。真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性。この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています
関連キーワード
1
2
3
4
次へ