「築地製作所」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PP
形状ニップル
色アイボリー
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状ブッシング
使用温度(℃)-10~110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状プラグ
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質S400
材質PP
形状ソケット
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状エルボ
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具
材質(本体)SUS304
材質PP
使用温度範囲(℃)0~80
圧力(kg/cm2)+80℃:4
常用圧力(kg/cm2)6
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
色ブルー
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃~95℃)
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート
材質(本体)ソフト塩ビ
使用圧力(MPa)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304
形状三方継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
形状フランジ継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
ボルト9×45
色ブルー
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。
材質鉄
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質SS400
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質SUS304
用途ホース継手
仕様30°メスシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状L型ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ