4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
厚さ(mm)1 仕様水での膨張率:3% 寸法(mm)1200×600 耐熱性60℃ 引張伸度(%)30 引張強度(kPa)1200 圧縮応力25%(kPa)300 気孔径(mm)150μm 気孔率(%)89
1枚
5,198 税込5,718
10日以内出荷

高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板 仕様水での膨張率:3% 寸法(mm)1200×600 耐熱性60℃ 引張伸度(%)50 引張強度(kPa)1600 圧縮応力25%(kPa)900 気孔径(mm)90μm 気孔率(%)91
1枚
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。 仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6% サイズ870角 保水率(%)1050 引張伸度(%)200 引張強度(kPa)280 気孔径(mm)150μm 気孔率(%)89
1枚
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電 厚さ(mm)1 仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6% サイズ870mm角 保水率(%)1050 引張伸度(%)200 引張強度(kPa)280 気孔径(mm)150μm 気孔率(%)89
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷