コーンバー内部に流れ発光型LEDを埋め込み発光させることにより、視認性が格段に向上しております。コーンバー自体が流れるように発光するため、優れた可視性を実現。周囲が明るくなり、夜間の歩行者等を安全に誘導できます。通行車両に対しても視認性が上がったことにより現場作業員の安全性が向上し、また、周辺が明るくなることにより、歩行者誘導用の照明としても使用することができます。防雨仕様です。
用途道路工事、舗道工事、工事現場周辺、街路灯や道路照明のない場所、イベント会場(花火大会、お祭り等)、開口部転落防止用の注意喚起
長さ(m)1.6
材質アルミレール+ポリカーボネート(発光部)、PP(コーンリング)
質量(g)500
消費電力(W)約8.5/本
寸法(Φmm)32.5
入力電圧(V)DC12
色温度(K)6000~6500
寿命20000h
NETIS番号HK-180011-A
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1台の電源でフラッシュフローバーを最大6台まで連結することができます。防雨仕様です。
用途道路工事、舗道工事、工事現場周辺、街路灯や道路照明のない場所、イベント会場(花火大会、お祭り等)、開口部転落防止用の注意喚起
質量(g)770
ケーブル長(m)2
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード