絞り込み
ブランド
- トップウォーター
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: トップウォーターのすべての商品

フラッシュマウント スイベル ロッドホルダー
トップウォーター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷材質ステンレス(SUS316)角度(°)Aマウント:0寸法F(mm)215寸法E(mm)45寸法B(mm)260寸法C(mm)0寸法G(mm)40サイズD(mm)95
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル
トップウォーター¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)80取付ねじ穴サイズ(mm)5直径(mm)取付サイズ:65取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
EVAフォーム式フェンダー センターアイ
トップウォーター¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷適合エネルギー吸収(kNm):1.5、反力:8.8kN厚さ(mm)ポリウレア:2質量(kg)2.64サイズ(mm)230×700密度(kg/m3)EVA:30直径(mm)中心部:30
EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング
トップウォーター¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷適合エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN厚さ(mm)ポリウレア:3/4質量(kg)22タイプK100サイズ(mm)460×720密度(kg/m3)EVA:35直径(mm)中心部:30
EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング
トップウォーター¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷厚さ(mm)ポリウレア:3/4密度(kg/m3)EVA:33-35直径(mm)中心部:30
スライド式ハンドル ランディングネット タモ
トップウォーター¥17,980税込¥19,7781個欠品中寸法(mm)フープ:約650×650深さ(mm)ネット:約750ハンドル長さ(mm)最大1580、縮めた状態1130
アウトリガーホルダーヘビーキット(ロッド無)
トップウォーター¥79,980税込¥87,9781セット9日以内出荷付属品固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。セット内容左右2本セットのペア材質ステンレス304鏡面仕上寸法(mm)取り付けプレート:75×80内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52ホルダー長さ(mm)700
アウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド無)
トップウォーター¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷付属品付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。セット内容左右2本セットのペア材質ステンレス304鏡面仕上内径×外径(Φmm)45×52プレート寸法(mm)取り付け:75×80ホルダー長さ(mm)1200
アウトリガーホルダーヘビーキット(ロッド付)
トップウォーター¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)寸法(mm)ロッド:外形44mm、長さ7.5m 3本継内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上ホルダー長さ(mm)700
アウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付)
トップウォーター¥159,800税込¥175,7801セット9日以内出荷付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)長さ(m)ロッド:7.5・3本継外形寸法(mm)ロッド:44内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上ホルダー長さ(mm)1200
ホースパイプオーバル ステンレス316製
トップウォーター¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷材質ステンレス(SUS316)適合穴(mm)内部:180×80縦(mm)140横(mm)240使用ビス(mm)隔:177×85
ステアリングホイール 1/2”サイズナット付
トップウォーター¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷このステアリングホイールは交換用のホイールです。現在使用されているホイールが老朽化で破損してしまった場合こちらのホイールで交換することができます。ステンレス316の素材を使用しているので金属の輝きの美しさが際だち、更に腐食などに耐性が強いステアリングホイールです。持ち手には指がはまるグリップが彫られており、大変操作がしやすくなっています。ホイールのステアリングノブは装着されております。ホイール本体、真ん中のボルトを覆うためのセンターキャップ(ステンレスナット)は付属しております。付属品センターキャップ(ステンレスナット)材質SUS316シャフト米国標準1/2インチスポーク数3外径(mm)ステアリング:340
ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー
トップウォーター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
アフトデッキ トランサム シャワーシステム
トップウォーター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷トランサムやアフトデッキにシャワー設備を設置するためのセツトで、HOTとCOLDをミキシングして使用することができます。このシャワーシステムは、ボートやヨットのアフトデッキやトランサムに容易に取り付けることができ、海水やクルージング中の塩分、砂、その他の不快な汚れを洗い流すのに最適です。別売1/2"NPTフィッティングでホースをジョイントしてください。仕様開閉カバー・鍵付材質ABSプラスチック製寸法(横×縦)(mm)338×216ホース長さ(cm)142
アウトリガーロッドホルダー ミィディアム
トップウォーター¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷使い方は色々あり、ホルダーの先にロッドを入れたり、アウトリガーの付いていないボートで簡易タイプのアウトリガーをいれるアウトリガーホルダーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します。さらにロッドの落下を防止するスナップシャックルも付いています。耐久性も抜群で、耐塩水性素材を使用しているため、長期間の使用にも耐えることができます。強風や激しい波が船を揺らしても、ロッドホルダーがしっかりとロッドを保持し続けるため、安心して釣りに専念できます。素材はステンレス316製鏡面仕上げで美しい仕上げになっています。30kgまでのミィディアムトローリング向けアウトリガーにお使いいただけます。材質SUS316高さ(mm)ロッドホルダー:260中心高さ(mm)445内径(mm)42
ハッチ用フラッシュリフトハンドル ラウンドタイプ ステンレスSUS316
トップウォーター¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレスSUS316使用のプルハンドル。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。ハンドルを起こすことで取っ手が出てきます。ステンレスSUS316を使用しているため塩害に対しても耐久性が高く低コストで長く使用していただける商品となっています。付属品取付用ネジ材質ステンレスSUS316直径(mm)50
ハッチ用フラッシュリフトハンドル ステンレスSUS316
トップウォーター¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレスSUS316使用のプルハンドル。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。ハンドルを起こすことで取っ手が出てきます。ステンレスSUS316を使用しているため塩害に対しても耐久性が高く低コストで長く使用していただける商品となっています。付属品取付用ネジ材質ステンレスSUS316
ダンホース型アンカー ステンレスSUS316
トップウォーター¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷アンカーの種類と言っても、沢山の形状やタイプがありますが、重量さえあればアンカリング効果が上げられるというわけではないので愛艇の大きさや、アンカリングさせる場所(底質)、潮の流れや風などの自然条件を考慮して選ぶ必要があります。海底からアンカーを引き揚げる作業はかなりの重労働で、重いアンカーほど引き揚げるのは大変な作業となるので 小型艇でアンカーを自力で引き揚げる場合は、適応範囲内のなるべく軽いものを使用しなければなりません。この新製品のダンフォース型アンカーは上記条件にぴったりなプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合はクラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。材質SUS316幅(mm)465質量(kg)7.5高さ(mm)640
ダンホース型アンカー ステンレスSUS316
トップウォーター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷アンカーの種類と言っても、沢山の形状やタイプがありますが、重量さえあればアンカリング効果が上げられるというわけではないので愛艇の大きさや、アンカリングさせる場所(底質)、潮の流れや風などの自然条件を考慮して選ぶ必要があります。海底からアンカーを引き揚げる作業はかなりの重労働で、重いアンカーほど引き揚げるのは大変な作業となるので 小型艇でアンカーを自力で引き揚げる場合は、適応範囲内のなるべく軽いものを使用しなければなりません。この新製品のダンフォース型アンカーは上記条件にぴったりなプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合はクラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。材質SUS316
ダンホース型アンカー ステンレスSUS316
トップウォーター¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷アンカーの種類と言っても、沢山の形状やタイプがありますが、重量さえあればアンカリング効果が上げられるというわけではないので愛艇の大きさや、アンカリングさせる場所(底質)、潮の流れや風などの自然条件を考慮して選ぶ必要があります。。海底からアンカーを引き揚げる作業はかなりの重労働で、重いアンカーほど引き揚げるのは大変な作業となるので 小型艇でアンカーを自力で引き揚げる場合は、適応範囲内のなるべく軽いものを使用しなければなりません。この新製品のダンフォース型アンカーは上記条件にぴったりなプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合はクラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。材質SUS316幅(mm)520質量(kg)10高さ(mm)720
ロッドホルダー スロット付 アルミ4連
トップウォーター¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷幅(mm)467高さ(mm)218内径(Φmm)(ホルダー)34材質(インナー)ホワイトPVC材質(ホルダー)アルミニウム
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら