材質ステンレス(SUS316)
奥行(mm)27
推奨穴内径(mm)25
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。
ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材。50lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。
ロッドスタンドとしても利用できます。
こちらはワイドサイズ版で最大46mmの径までのパイプクランプに取付が可能となりました。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあり、このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。
これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ケ所による固定で、角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
土台のネジを少し緩めると角度調節がスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。
長さ(mm)260
内径(Φmm)(ホルダー)40
外径(Φmm)45
取付可能パイプ径(Φmm)30~46
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
材質(本体)SUS316
寸法A(mm)225
寸法B(mm)35
材質(パイプ)ラバー
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
材質ステンレスSUS316
長さ(mm)210
寸法(mm)(トップ)100
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
寸法(mm)(トップ)100
長さ(mm)245
材質ステンレスSUS316
関連キーワード