船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。
クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。
オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
係船ロープなどをパルピットやボートレールにしっかりと取り付けが出来ます。ロープを整理して保管することにより、ボートをすっきりとさせます。素材はUVプロテクトのマリンビニールを使用。カラーはブラック。計35mmまでレールに取り付け可能です。
材質PVC
全長(mm)取付時300
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
関連キーワード