ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
長さ(mm)210
寸法(mm)(トップ)100
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
寸法(mm)(トップ)100
長さ(mm)245
材質ステンレスSUS316
関連キーワード