高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。
高効率スイッチング回路搭載により損失低減
高力率コンバータにより入力電流値低減
従来機種より最大37%の小型化を実現
ファン自己診断機能
高速通信機能(RS-485)
電流積算機能
ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)
用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理
制御方式PWM制御スイッチング方式
精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下
制御定電圧または定電流
使用周囲温度(℃)0~40
保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100%
入力周波数(Hz)50/60
設置場所屋内
標高(m)1000以下
定格出力電圧(V)15
リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)
使用湿度(%RH)30~85
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。
モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。
めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。
1.多様な出力電流に対応。
2.ワールドワイド入力電圧に対応。
3.豊富な用途に対応。
4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能。
5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載。
6.積算電流計機能を搭載。
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理
冷却方式強制空冷
入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
関連キーワード