2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanRex(三社電機製作所)表面処理用電源 MRMシリーズ
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。 モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。 めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。 1.多様な出力電流に対応。 2.ワールドワイド入力電圧に対応。 3.豊富な用途に対応。 4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能。 5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載。 6.積算電流計機能を搭載。
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理 冷却方式強制空冷 入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SanRex(三社電機製作所)小容量めっき用電源
高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。 高効率スイッチング回路搭載により損失低減 高力率コンバータにより入力電流値低減 従来機種より最大37%の小型化を実現 ファン自己診断機能 高速通信機能(RS-485) 電流積算機能 ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)
用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理 制御方式PWM制御スイッチング方式 精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下 制御定電圧または定電流 使用周囲温度(℃)0~40 保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100% 入力周波数(Hz)50/60 設置場所屋内 標高(m)1000以下 定格出力電圧(V)15 リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して) 使用湿度(%RH)30~85
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ