1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanRex(三社電機製作所)積算電流計
(1)見やすいデジタル表示式 (2)タッチパネル方式でLED表示 (3)1台4役の多機能化 (4)記憶機能 (5)オプション機能の充実
用途三社電機(Sanrex) 積算電流計 仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157 精度(%)電流表示:±0.5F.S. 電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz) 単位積算電流:AS/AM/AH 表示桁数電圧/電流表示:4digit 電流範囲0.010A~9999kA
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷