カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • FXC
  • モノタロウ(1)
  • ALBA(アルバ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(333)
  • Kawasaki(27)
  • KITO(キトー)(476)
  • MAD MAX(マッドマックス)(211)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • omron(オムロン)(29)
  • OSG(オーエスジー)(68)
  • SMC(199)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • エスコ(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(41)
  • オンダ製作所(30)
  • サンドビック(31)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(26)
  • ニチフ(21)
  • ホンダ(35)
  • 岩崎電気(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-1」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC FXC

    12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC

    FXC
    ¥177,980税込¥195,778
    1台
    翌日出荷
    LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEX1000シリーズ メディアコンバータ ラック FXC

    LEX1000シリーズ メディアコンバータ ラック

    FXC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    「LEX1020」は1.5UサイズでEIA規格の19インチラックにLEX1000シリーズ。メディアコンバータを縦置きで最大20台搭載可能なメディアコンバータラックです。
  • 1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ FXC

    1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ

    FXC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    LEX1851、LEX1852シリーズは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1
  • 12スロット マイクロメディアコンバータ 1U ラックマウントシャーシ(DC電源ユニットx1、 FANユニットx2) FXC

    12スロット マイクロメディアコンバータ 1U ラックマウントシャーシ(DC電源ユニットx1、 FANユニットx2)

    FXC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。 LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    5日以内出荷
    様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。
  • 100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ FXC

    100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    5日以内出荷
    LEX1542-15は光ファイバによる100BASE-FX信号とUTPの100BASE-TX信号の変換を相互に行う100M専用タイプのメディアコンバータです。-10℃~60℃までの広い範囲をサポートします。国内最小クラスの小型化を実現、尚且つ、ノイズに強く長距離通信にも対応が可能な信頼性と堅牢性の高い製品です。豊富な機能をDIPスイッチで変更ができ、キャリア向けからスタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に柔軟に対応します。
  • LEX1120用FANユニット FXC

    LEX1120用FANユニット

    FXC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    FAN はユニット化されているため交換が可能です。回転状態はWeb GUI でも確認することができます。
  • LEX1708用ファイバトレイ FXC

    LEX1708用ファイバトレイ

    FXC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1970-00を用いることで、1Uサイズの19インチラックに、マウント可能(2機まで収納可、ファイバ余長処理具付)
  • LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V) FXC

    LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V)

    FXC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
    様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)。
    接続台数1
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)
  • LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V) FXC

    LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V)

    FXC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷
    LEX1852シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1705A-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
  • DWDM 8ch Mux/Demux ユニット FXC

    DWDM 8ch Mux/Demux ユニット

    FXC
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    ITU-T Gridに準じた0.8nmのDWDM波長(1554.94nm~1560.61nm)に対応し、8波長を1芯に合波(MUX)、分波(DEMUX)する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。キャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道等、高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
  • LEX1012用 ネットワークマネージメントカード FXC

    LEX1012用 ネットワークマネージメントカード

    FXC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
    オプションのLEX1930-00(SNMP カード) を追加実装し、LEX1012 本体の内部温度の計測や電源及びFAN の状態監視が可能です。スロットに搭載されている単体型メディアコンバータの各機能設定、実装状態やリンク状態の監視等が可能です。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)
  • 10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ FXC

    10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1881-2Fは、世界最小クラスの超小型10ギガビットイーサネット対応メディアコンバータです。
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1705B-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
  • 100FX(SC)MMF メディアコンバータ FXC

    100FX(SC)MMF メディアコンバータ

    FXC
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    8日以内出荷
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応