10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
NC1GL15B-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
NC1GL15A-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
NC1GL15A-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
仕様転送方式:ストア&フォワード方式(ポート割当)、最大フレームサイズ総スループットレイテンシワイヤスビードフレームバッファ・バッファアーキテクチャフラッシュメモリMACアドレステーブル:各ポートに動的に割当(Dynamic allocation)(ポート割当)、信頼性:5107077h(25℃常温)、エージング時間:300秒
セット内容インストレーションガイド&保証書、ACアダプタ
容量128k
質量(g)221
外形寸法(mm)75(W)×101.2(D)×22.6(H)(本体のみ)
出力-9.5~3dBm
電源定格入力電圧/周波数:57VDC(IEEE802.3af Class 0)
適合規格IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3af
方式セルフラーニング方式
冷却方式自然空冷
機能フレーム透過:リンクフォルトパススルー、EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過
最大消費電力(W)3(Typ.2W)以下
発熱量(kcal/h)2.236
LEDPOWER:電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯、LAN Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)、Fiber Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)
EMI規格VCCIクラスA
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~70
使用環境湿度(%)5~90(結露なきこと)
MACアドレス登録数2112個(最大)
ジャンボフレーム9216bytes/2.97Mpps(64byte)/2.5μs(64byte)/サポート/12Kbytes
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD)
ケーブル距離(m)最大:UTP Cat.5e 100m、9/125μmSMF 15km、10/125μmSMF 15km
発光波長(nm)1550 SMF(TX)
受信感度-21~3dBm
ファイバータイプトランシーバ:1000BASE-LX(15km)、コネクタ:SCコネクタ、Duplex Auto Negotiation:Full対応(1000M/Full)
イーサネット対応RJ45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Auto Negotiation:Full/Half対応(1000M/Full)
ケーブルタイプ10/100/1000BASE-T、1000BASE-LX
最大入力電流(mA)300以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
仕様転送方式:ストア&フォワード方式(ポート割当)、最大フレームサイズ総スループットレイテンシワイヤスビードフレームバッファ・バッファアーキテクチャフラッシュメモリMACアドレステーブル:各ポートに動的に割当(Dynamic allocation)(ポート割当)、信頼性:5107077h(25℃常温)、エージング時間:300秒
セット内容インストレーションガイド&保証書、ACアダプタ
容量128k
質量(g)221
外形寸法(mm)75(W)×101.2(D)×22.6(H)(本体のみ)
出力-9.5~3dBm
電源定格入力電圧/周波数:57VDC(IEEE802.3af Class 0)
適合規格IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3af
方式セルフラーニング方式
冷却方式自然空冷
機能フレーム透過:リンクフォルトパススルー、EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過
最大消費電力(W)3(Typ.2W)以下
発熱量(kcal/h)2.236
LEDPOWER:電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯、LAN Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)、Fiber Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)
EMI規格VCCIクラスA
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~70
使用環境湿度(%)5~90(結露なきこと)
MACアドレス登録数2112個(最大)
ジャンボフレーム9216bytes/2.97Mpps(64byte)/2.5μs(64byte)/サポート/12Kbytes
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD)
ケーブル距離(m)最大:UTP Cat.5e 100m、9/125μmSMF 15km、10/125μmSMF 15km
発光波長(nm)1310 SMF(TX)
受信感度-21~3dBm
ファイバータイプトランシーバ:1000BASE-LX(15km)、コネクタ:SCコネクタ、Duplex Auto Negotiation:Full対応(1000M/Full)
イーサネット対応RJ45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Auto Negotiation:Full/Half対応(1000M/Full)
ケーブルタイプ10/100/1000BASE-T、1000BASE-LX
最大入力電流(mA)300以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
NC1GL15B-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
関連キーワード