8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)387×199、33×285 、244 質量(kg)3.1、1.6 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)36(最大) 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15° / 40~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~165° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応 コントラスト比700:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型) 視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ15.6型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm)392×209×361 質量(kg)4.7 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W)50 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 55~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型) 視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2 画面サイズ17.0型 信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 点数【タッチ】最大10点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比5:4 輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm)358×199×319 質量(kg)3.9 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W)50 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 50~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型) 視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2 画面サイズ15.0型 信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 点数【タッチ】最大10点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比4:3 輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)527×193×384 質量(kg)6.2、4.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1 消費電力(W)48(最大) 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 方式投影型静電容量方式 表面処理クリア(光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)476.64×268.11 視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ21.5型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力VGA、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)430×193×398 質量(kg)6.3、4.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)48(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 方式投影型静電容量方式 表面処理クリア(光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)376.32×301.06 視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ19.0型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比5:4 映像入力VGA、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合 質量(kg)4.3、2.8 規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W)30(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型) 視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ15.0型 信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 点数【タッチ】1点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比4:3
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 質量(kg)5.4、3.5 規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W)30(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型) 視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ17.0型 信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 点数【タッチ】1点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比5:4
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)504.7×120、41.3×302.4、289 質量(kg)4.1 ブラック 規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0 消費電力(W)12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時) 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】20~70 方式投影型静電容量方式 表面処理クリア(光沢) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)476.064×267.786 視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ21.5型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 通信規格USB(コントローラ内蔵) USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用) 信号入力【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力VGA、Display Port、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
80,980 税込89,078
10日以内出荷