「モニタッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ
解像度1024×768
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし
質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)
規格XGA
方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
表面処理アンチグレア
表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7
コントラスト比700:1(標準値)
表示色1620万色
視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
10.1型ワイドLCDタッチモニター(1002L)。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理アンチグレア
ディスプレイ10.1インチ ワイド
解像度1280×800
アスペクト比8:5(16:10)
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
サイズ21.5型
表面処理光沢
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
15.6型ワイドLCDタッチモニター(1502L)。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920x1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
ディスプレイ15.6インチ ワイド
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。環境省が定めるグリーン購入法(平成28年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理アンチグレア(非光沢)
コントラスト比3000:1(標準値)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ19.5型
パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1677万色
解像度1280×1024
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
画面サイズ17インチ
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)180.6×17.7×117.2
質量(kg)0.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1
消費電力(W)5(最大)
電源DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用)
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
通信方式【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用
コントラスト比500:1(標準値)
最大解像度800×480
表示色1619万色
表示範囲(mm)153.6×86.64
視野角上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカーなし
画面サイズ7型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
通信規格USB ver 2.0
信号入力【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応
画素ピッチ(H×V)(mm)0.192×0.1805
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)430(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
。解像度1280×1024の17.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレア
コントラスト比700:1(標準値)
解像度1024×768
アスペクト比4:3
モニターサイズ15型
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ
解像度1280×1024
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式超音波表面弾性波方式
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1677万色
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)
規格XGA
方式超音波表面弾性波方式
表面処理アンチグレア
表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5
コントラスト比700:1(標準値)
表示色1620万色
解像度1024×768
視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
画面サイズ15インチ
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。
医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式TFT-LCD
角度調節可
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA)
表面処理アンチグレア
解像度1280×1024
画面サイズ19インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TFT-LCD
角度調節可
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)527×193×384
質量(kg)6.2、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)476.64×268.11
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ21.5型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)430×193×398
質量(kg)6.3、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)376.32×301.06
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ19.0型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比5:4
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)255×29×177
質量(kg)0.9
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)36(最大)
電源AC100~240V (50/60Hz)
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応
コントラスト比800:1(標準値)
最大解像度1280×800
表示色26.2万色
表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型)
視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ10.1型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:10
映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI
輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)387×199、33×285 、244
質量(kg)3.1、1.6
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)36(最大)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15° / 40~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~165°
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応
コントラスト比700:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型)
視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ15.6型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)448×193、39×294 、352
質量(kg)6、3.6
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1
消費電力(W)40(最大)
電源AC100~240 (50/60Hz)
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログMini VGA、デジタルHDMIタイプA
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比3000:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)434.88×238.68(19.5型)
視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での最低値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ19.5型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2265×0.221
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力Mini VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)504.7×120、41.3×302.4、289
質量(kg)4.1
色ブラック
規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0
消費電力(W)12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】20~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)476.064×267.786
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ21.5型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)
信号入力【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力VGA、Display Port、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
関連キーワード