2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。環境省が定めるグリーン購入法(平成28年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比3000:1(標準値) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ19.5型 パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)448×193、39×294 、352 質量(kg)6、3.6 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W)40(最大) 電源AC100~240 (50/60Hz) 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログMini VGA、デジタルHDMIタイプA 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比3000:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)434.88×238.68(19.5型) 視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での最低値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ19.5型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2265×0.221 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力Mini VGA、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷