22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。解像度1280×1024の17.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1280×1024 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス) アスペクト比5:4 モニターサイズ17.型 パネル駆動方式LCD
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格SXGA (Super-XGA) 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6 コントラスト比800:1(標準値) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 画面サイズ17インチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ 解像度1024×768 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時) 規格XGA 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7 コントラスト比700:1(標準値) 表示色1620万色 視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 アスペクト比4:3 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
89,980 税込98,978
欠品中

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ 解像度1024×768 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時) 規格XGA 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7 コントラスト比700:1(標準値) 表示色1620万色 視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 色(本体)ホワイト 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 アスペクト比4:3 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレア コントラスト比700:1(標準値) 解像度1024×768 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス) アスペクト比4:3 モニターサイズ15型
1台
92,980 税込102,278
8日以内出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドLCD(解像度1280×800)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
表面処理アンチグレア コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1280×800 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 入出力端子HDMI、Mini Display Port、USB-C モニターサイズ10.1型 パネル駆動方式TFT
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

仕様●タッチ点数:1点 幅(mm)358(スタンド付) 質量(kg)約4.3(スタンド付) 高さ(mm)319(スタンド付) タイプ抵抗膜、ベゼルなし 奥行(mm)197(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 視野角上下150°、左右160° 接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカーなし 色(本体)ブラック 信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル) アスペクト比4:3 モニターサイズ15.0型 パネル駆動方式TFT 輝度(cd/m2)240
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドLCD(解像度1920×1080)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。スタンド無しとスタンド付きの2種類のモデルをラインナップ。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比800:1(標準値) 解像度1024×768 色(本体)ブラック アスペクト比4:3 モニターサイズ15 パネル駆動方式TFT
1台
99,980 税込109,978
欠品中

仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB 幅(mm)358(スタンド付) 質量(kg)約4.3(スタンド付) 高さ(mm)319(スタンド付) タイプ超音波 奥行(mm)197(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 視野角上下150°、左右160° 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカーなし 色(本体)ホワイト 信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル) アスペクト比4:3 モニターサイズ15.0型 輝度(cd/m2)270
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB 幅(mm)358(スタンド付) 質量(kg)約4.3(スタンド付) 高さ(mm)319(スタンド付) タイプ抵抗膜、ベゼルなし 奥行(mm)197(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 視野角上下150°、左右160° 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカーなし 色(本体)ホワイト 信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル) アスペクト比4:3 モニターサイズ15.0型 輝度(cd/m2)240
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドLCD(解像度1920×1080)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。スタンド無しとスタンド付きの2種類のモデルをラインナップ。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは13.3型ワイドLCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
表面処理アンチグレア コントラスト比600:1(標準値) 最大解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、Display Port、USB-C モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式TFT
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。環境省が定めるグリーン購入法(平成28年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比3000:1(標準値) 解像度1920×1080 入力端子アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプA、USBタイプB(レセプタクル) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ19.5型 パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1280×1024 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) 色(本体)ホワイト アスペクト比5:4 モニターサイズ17.型 パネル駆動方式TFT-LCD
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比800:1(標準値) 解像度1024×768 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) 色(本体)ホワイト アスペクト比4:3 モニターサイズ15型 パネル駆動方式TFT-LCD
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB 幅(mm)392(スタンド付) 質量(kg)約5.4(スタンド付) 高さ(mm)362(スタンド付) タイプ超音波 奥行(mm)215(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 視野角上下160°、左右170° 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカーなし 色(本体)ホワイト 信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル) アスペクト比5:4 モニターサイズ17型 輝度(cd/m2)225
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。 医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式TFT-LCD 角度調節
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり 質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時) 規格XGA 方式超音波表面弾性波方式 表面処理アンチグレア 表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5 コントラスト比700:1(標準値) 表示色1620万色 解像度1024×768 視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 色(本体)ホワイト 画面サイズ15インチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 アスペクト比4:3 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体)ホワイト 画面サイズ19インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式TFT-LCD 角度調節
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ 解像度1280×1024 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり 質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格SXGA (Super-XGA) 方式超音波表面弾性波方式 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1 コントラスト比800:1(標準値) 表示色1677万色 視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 色(本体)ホワイト 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷