物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (294) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,518) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: VAIOすべて解除
VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO 翌々日出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g14.5型ワイド非光沢高品質アンチグレア液晶WUXGA 1920×1200ピクセルUSB Type-C 映像出力PDパススルー 映像出力と給電を両立堅牢ボディ 立体成型カーボン上下2画面対応 専用カバースタンド
仕様 色域:sRGB00% 質量(g) 本体:約325、カバースタンド:約440 消費電力(W) 動作時:約4、スリープ時:約0.5 出力 搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort) 最大出力(W) Pass-through:60 ケーブル長(m) 約1(USB Type-C) 方式 USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電) 表面処理 アンチグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時) 入力 10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1200(WUXGA) 動作環境 【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 視野角 上下178°、左右178° スピーカー なし 色(本体) アンバーブラック 画面サイズ 14.0型ワイド アスペクト比 16:10 入出力端子 USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through),DisplayPort(TM)) パネル駆動方式 VA
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 予約販売
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
VAIO ワイヤレスマウス VAIO 当日出荷 から 3日以内出荷
手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。
仕様 ●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。 付属品 単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個 質量(g) マウス:約60 ※乾電池含まず 電源 単3アルカリ乾電池 1本 電源電圧 DC1.5V 対応OS Win10以上 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 無線 分解能 1600dpi 通信方式 2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) (マウス本体)約62.2×100.0×32.3 動作温度、湿度範囲 5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと) ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む 連続動作時間 2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時) ホイール数 1個 読取方式 ブルーLEDセンサー 使用可能日数 2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)
VAIO Type-C ドッキングステーション VAIO 8日以内出荷
コンパクトながらHDMI、VGA(ミニD-Sub 15ピン)、USB3.0、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をサポート(HDMIとVGAは同時接続不可)外寸:約幅125mm×高さ17mm×奥行48mm (ケーブル含まず)、重さ:約80g、ケーブル長:約330mm(プラグ部含む)
Type-C薄型ACアダプター VAIO (1件のレビュー) 翌日出荷
薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
VILLAGE 保管庫用ベース オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
VILLAGE収納W800シリーズ用のベース。床との設置面に選定ください。アジャスター付きで床の不陸調整可能。本体のゆがみを防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×400×50 色 ブラック 仕様 アジャスター付き 質量(kg) 2.8
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷
透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー有 種類 オフィスチェア キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×628×942 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 種類 オフィスチェア キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×551×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック
枕 オカムラ(岡村製作所) (1件のレビュー) 5日以内出荷
張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色 ライトブルー 仕様 ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) 材質 再生チップウレタンビニールレザー(PB21) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×150×65
【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO 3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応の中古PC!
用途 筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜けがあります。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB 型番 【CPU】1035G1 ディスプレイ 13.3 解像度 【X】1920、【Y】1080 使用CPU Core i5 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 D-Sub15,HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD) VAIO 翌日出荷
仕様 ●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 本体質量(kg) 約1.23 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 メインメモリ(標準):16GB ディスプレイ 14型 解像度 FullHD1920×1080 使用CPU Core 5-120U スピーカー 内蔵ステレオスピーカー OS Windows 11 Pro 64ビット チップセット なし キーボード 日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm ポインティングデバイス あり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) Webカメラ あり HDカメラ Windows Hello顔認証対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 無線LAN Wi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) USB USB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフト なし
VAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品) VAIO 4日以内出荷
14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"
サイズ 約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず) 本体質量(g) 約26 対応機種 VAIO Vision+TM 14/14P 紫外線防御率(%) 約98 可視光線透過率(%) 約68 対応インチサイズ 14.0型ワイド ブルーライトカット率 約53%
コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無 その他 ハイバック 5本脚 アジャストアーム メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 650~702 高さ(mm) 980~1080 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 可動肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 520 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 590~790 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 有 ヘッドレスト 無
コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレスト その他 エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト クッション アジャストアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 650~702 高さ(mm) 1170~1270 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 可動肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 530 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 590~790 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 無 ヘッドレスト 有
コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレスト その他 エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト クッション アジャストアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 650~702 高さ(mm) 1140~1240 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 可動肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 530 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 590~790 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 有 ヘッドレスト 有
コンテッサセコンダ、可動肘、ハイバック、座メッシュ、ハンガー無、ランバー付、ホワイトB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無 その他 ハイバック 5本脚 アジャストアーム メッシュ ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 650~702 高さ(mm) 980~1080 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 可動肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 520 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 590~790 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 有 ヘッドレスト 無
ダストカー TB-6 オカムラ(岡村製作所) (1件のレビュー) 5日以内出荷
片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。
ゴミ袋セット用ノブ付です。
ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。
汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
用途 移動式ゴミ用運搬台車に。 高さ(mm) 700 均等荷重(kg) 50 材質 本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂 色 アイボリー