2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 本体質量(kg)約1.23 最大消費電力(W)65 メモリー容量メインメモリ(標準):16GB ディスプレイ14型 解像度FullHD1920×1080 使用CPUCore 5-120U スピーカー内蔵ステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット チップセットなし キーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフトなし
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●CPU詳細:Core 5-120U●外部ディスプレイ出力:り HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:16.0型、WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●SIM情報:なし 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 本体質量(kg)約1.57 最大消費電力(W)65 解像度WUXGA 1920×1200 スピーカー内蔵ステレオスピーカー チップセットなし キーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷