1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
色ダークメタルグレー
メモリー16GB
解像度WUXGA 1920×1200
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1334U
画面サイズ16.0型ワイド(16:10)
OSWindows 11 Pro 64ビット
SSD256GB
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様●CPU詳細:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●チップセット:Core i5-1245U●メインメモリ(標準):なし●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):On Board●ストレージタイプ:0/0●ストレージ容量:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●グラフィックコントローラ:Full HD 1920×1080●USB:インテル Iris Xe グラフィックス●有線LAN:SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●スピーカー:高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約幅305.8mm×高さ14.4~18.4mm×奥行215.1mm●電源:約1.049kg●グリーン購入法:リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合★★★ (Ver.14)●その他環境及び安全規格:Ver.8.0登録●エコリーフ:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●VCCI:非登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分/11.6kWh/年/AAA●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、●プロセッサーテクノロジー:対応●最大消費電力:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約3W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)●タッチパネル:約0.9W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力×1、USB Type-C搭載×2●メモリカードスロット:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●無線LAN:なし●WWAN:Wi-Fi 6適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)●その他無線データ転送:LTE●キーボード:Bluetooth 5.1準拠●Webカメラ:日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm●ライセンスOS:あり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応●温湿度条件、最高動作高度:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電波法:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:nanoSIM●電気用品安全法(本体):SIMフリー(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66)●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
質量(kg)約1.038~1.156
色アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック
規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約幅320.4×高さ13.3~17.9×奥行222.9(突起部含まず)
マイクロホン内蔵ステレオマイク
機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)
メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応
AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2)
最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz
表示色1677万色
解像度Full HD 1920×1080
動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
使用CPUCore i5-1235U
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
画面サイズ14.0型ワイド(16:9)
OSWindows 11 Pro 64ビット
ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)
ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)
開閉角度(°)約180(ディスプレイ)
BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠
メモリーモジュール規格LPDDR4X
SSD512
光学ドライブなし
無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応
オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)
セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応
USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応の中古PC!
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜けがあります。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel UHD Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB
型番【CPU】1035G1
ディスプレイ13.3
解像度【X】1920、【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 D-Sub15,HDMI
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応
付属品ACアダプター
色アーバンブロンズ
質量(g)1097
メモリー容量16GB
最大解像度1920×1080
保証期間3年
使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ14.0型ワイドディスプレイ
OSWindows 11 Pro 64bit
カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD256GB
駆動時間(時間)27
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応
付属品ACアダプター
色アーバンブロンズ
質量(g)916
メモリー容量16GB
最大解像度1920×1080
保証期間3年
使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ12.5型ワイドディスプレイ
OSWindows 11 Pro 64bit
カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD256GB
駆動時間(時間)26.25
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥278,800
税込¥306,680
8日以内出荷
使用CPUCore i5
光学ドライブなし
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
関連キーワード