仕様●CPU詳細:ACアダプター●チップセット:Core 5 120U●メインメモリ(標準):なし●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):On Board●ストレージタイプ:0/0●ストレージ容量:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●グラフィックコントローラ:Full HD 1920×1080ピクセル●USB:インテル グラフィックス●有線LAN:USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●スピーカー:あり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●電源:約1.038kg●グリーン購入法:リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:★★★ (Ver.14)●VCCI:Ver.8.0対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分/13.4kWh/年/AAA●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●プロセッサーテクノロジー:対応●最大消費電力:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)●タッチパネル:約1.1W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力/USB Type-C●メモリカードスロット:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●無線LAN:なし●WiMAX:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth 5.3準拠●Webカメラ:日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm●ライセンスOS:あり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応●温湿度条件、最高動作高度:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電波法:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認