UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)300
難燃性VW-1
標準条長(m)305
認定番号E192340
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック
難燃性VW-1
標準条長(m)305
認定番号E192340
定格温度(℃)105
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)300
難燃性VW-1
標準条長(m)610
認定番号E192340
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線
適合規格JCS 3368 準拠
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
定格温度(℃)60
耐電圧(V/min)1000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
耐電圧(V/min)1000
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線
規格UL CSA
定格電圧(V)600
難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
関連資料カタログ(0.67MB)
関連キーワード