「vsf1.25 赤」の検索結果
電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
耐電圧(V/min)1000